すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AS-13

品名 : 150mm カッターナイフ(緑)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LC521GBL
ロックねじサイズ(mm)刃長:100
刃幅:18
刃厚:0.5
材質本体:ABS、ホルダー部:ステンレス、刃:SK120(旧SK2)
全長150㎜重量85g
厚物切断用
強力ネジ式ロックです。
替刃2枚付、(替刃は本体に収納可能です。)
頑丈な0.8㎜厚ブレードホルダー
刃が滑り出ないピッチ送り方式
追加説明●サイズ縦(mm)…150
●サイズ横(mm)…45
●サイズ奥(mm)…24
●サイズ重量(g)…85
●PKサイズ縦(mm)…210
●PKサイズ横(mm)…80
●PKサイズ奥(mm)…27
●PKサイズ重量(g)…105
●本体内に替刃を内蔵できる
●厚物切断用カッター
●強力ネジ式ロックです
●ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます
●頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用
●刃が滑り出ないピッチ送り方式を採用
●替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
●ネジロック式
●材質・・・本体:ABS樹脂、ホルダー部:ステンレス●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/10/06 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1869ページ

代替品

EA589AH-27
バリエーション一覧
EA589AS-11 150mm カッターナイフ(黄)
EA589AS-12 150mm カッターナイフ(赤)
EA589AS-13 150mm カッターナイフ(緑)
その他関連
部品EA589AT-61 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589AT-62 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
部品EA589AT-63 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589AT-64 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
部品EA589AT-67 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 替刃2枚付(本体に収納可能)
  • エスコ便利カタログ1868ページ
  • エスコ便利カタログ1869ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品