すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AS-27

品名 : 167mm カッターナイフ(先端爪付)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番DC-L561BBL
ロックねじサイズ(mm)刃長:100
刃幅:18
刃厚:0.5
材質本体:エラストマー樹脂
刃:SK120
全長167㎜
重量101g
ねじロック式(刃が滑り出さないピッチ送り方式)
厚物切断用
ホルダー全体に焼き入れしたステンレス鋼を採用
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。
安全ロープ取付用環付。
凄刃黒標準装備(1枚+内蔵2枚)
刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
ドライバーカッターL用セフホルスター対応
追加説明●サイズ縦(mm)…167
●サイズ横(mm)…40
●サイズ奥(mm)…27
●サイズ重量(g)…101
●PKサイズ縦(mm)…221
●PKサイズ横(mm)…81
●PKサイズ奥(mm)…30
●PKサイズ重量(g)…117
●ドライバーの様に使える
●厚物切断用カッター
●ホルダー全体に焼き入れしたステンレス鋼を採用
●ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます
●ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
●しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ仕様です
●ボディ内に2枚の替刃を内蔵可能です
●ネジロック式
●替刃タイプ:L型替刃、凄刃銀、凄刃黒
●安全ロープ取り付け環付き
●凄刃黒標準装備(1枚+内蔵2枚)
●替刃2枚内蔵可能
●材質・・・グリップ:エラストマー樹脂、ブレードホルダー:ステンレス鋼●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/10/06 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1869ページ
バリエーション一覧
EA589AS-26 167mm カッターナイフ(先端爪付)
EA589AS-27 167mm カッターナイフ(先端爪付)
その他関連
オプションEA589AT-61 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589AT-62 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589AT-63 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589AT-64 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589AT-67 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

  • エスコ便利カタログ1868ページ
  • エスコ便利カタログ1869ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。