すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AT-28

品名 : 190mm カッターナイフ(ソフトグリップ)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LC661YBL
ロックねじサイズ(mm)刃長:126
刃幅:25
刃厚:0.7
全長190㎜材質本体:エラストマー樹脂、刃:SK120(旧SK2)
重量140g用途スチレンボード・断熱材・ベニヤの切断に最適です。
替刃H型替刃(0.7㎜厚×25㎜幅)
強力ネジ式ロックです
頑丈な1.0㎜厚ブレードホルダー
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用
刃が滑り出ないピッチ送り方式
追加説明●サイズ縦(mm)…190
●サイズ横(mm)…55
●サイズ奥(mm)…30
●サイズ重量(g)…140
●PKサイズ縦(mm)…250
●PKサイズ横(mm)…90
●PKサイズ奥(mm)…33
●PKサイズ重量(g)…175
●握りやすい、すべらない
●超厚物切断用カッター
●強力ネジ式ロックです
●しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用
●頑丈な1.0mm厚ブレードホルダーを採用
●替刃タイプ:H型替刃(0.7mm厚×25mm幅)
●材質・・・グリップ:エラストマー樹脂●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/10/07 10:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1871ページ
バリエーション一覧
EA589AT-27 190mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
EA589AT-28 190mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
その他関連
部品EA589AT-71 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589AT-72 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ1870ページ
  • エスコ便利カタログ1871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。