すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AT-71

品名 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(10枚)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LB-65BL
サイズ(mm)刃長:126
刃幅:25
刃厚:0.7
全長126mm
材質SK120(旧SK2)入数10枚
用途断熱材、ベニヤ板、石膏ボードなどに最適適合商品H型カッター各種
重量16g/1枚あたり重量(ケース含)170g
カッター替刃特大
刃厚はタジマ最大の0.7mm
曲がり、しなりにくい25mm幅
ピッチ14mm
追加説明●サイズ縦(mm)…136
●サイズ横(mm)…25
●サイズ奥(mm)…0.7
●サイズ重量(g)…16
●PKサイズ縦(mm)…190
●PKサイズ横(mm)…65
●PKサイズ奥(mm)…18
●PKサイズ重量(g)…192
●替刃大に比べ、刃の腰の強さが約3.8倍です
●カッター用替刃
●替刃大に比べ、刃の腰の強さが約3.8倍です
●刃タイプ:H型刃(0.7mm厚×25mm幅)
●10枚入り
●適合商品:H型カッター各種
●材質・・・材質:SK120(旧SK2)●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

995(税抜)/ 1,095円(税込)

カタログ価格

995円(税抜)/1,095円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2024/10/07 08:26現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1870ページ1871ページ
バリエーション一覧
EA589AT-51 100x22x0.65mm カッターナイフ替刃(10枚)
EA589AT-71 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(10枚)
その他関連
本体EA589AT-23 : 200mm カッターナイフ(アルミ製)
本体EA589AT-24 : 200mm カッターナイフ(アルミ製)
本体EA589AT-27 : 190mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
本体EA589AT-28 : 190mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
本体EA589AT-227 : 190mm カッターナイフ(替刃10枚付セット)
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ1870ページ
  • エスコ便利カタログ1871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。