壁紙を切ることを目的として開発したプロ用カッターナイフ
仕様
メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 144B |
---|
用途 | クロス、紙などを切るためのプロ専用カッター。 | 刃材質 | SK-120(特専黒刃) |
---|
本体材質 | ラバー | 様式 | オートロック式 |
---|
全長 | 140mm | 刃幅 | 9mm |
---|
刃厚 | 0.38mm | 総重量 | 36g |
---|
丈夫な全面焼入ブレードホルダー |
手にフィットするヒップアップホルダー |
壁紙を切ることを目的として開発したプロ用カッターナイフ |
ステンレスホルダーは全面焼き入れ加工で強度が高いです。 |
グリップはラバー製の滑り止め付き |
刃がぐらつかないプレス加工が施されています。 |
ワンタッチでしっかりとロックできるオートロック式。 |
切れ味が悪いと壁紙の断面がガタつきやすく、壁紙の剥がれやヨレの原因となりますが 特専黒刃を使用することでより美しい仕上がりが期待できます。 |
替刃は付属しておりませんので、別途ご購入下さい。 |
販売価格 | 575円(税抜)/
633円(税込)
| カタログ価格 | 575円(税抜)/633円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
45 (2024/10/07 04:29現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1867ページ |
---|