本体・刃ともにサビにくいステンレス製ボディの小型カッター
仕様
メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 8B |
---|
材質 | 本体:ステンレス スライダー部(黒い部分):プラスチック製(ポリアセタール樹脂) | 刃材質 | ハイカーボンステンレス |
---|
様式 | オートロック式 | 全長 | 130mm |
---|
刃幅 | 9mm | 刃厚 | 0.38mm |
---|
付属品 | 替刃×2枚 | | |
---|
スリムなデザインのオールステンレスカッターです。 |
水洗いが可能です。 |
水に濡れてもサビにくいステンレス製 |
本体・刃ともにサビにくいため、水気のある場所での作業に適しています。 |
薄い紙や壁紙、フィルムのカットに適しています。 |
販売価格 | 750円(税抜)/
825円(税込)
| カタログ価格 | 750円(税抜)/825円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
14 (2024/10/07 04:26現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 1867ページ |
---|