切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様
メーカー | martor(マーター) | 型番 | 122001.02 |
---|
商品名 | SECUPRO MARTEGO | 本体材質 | アルミ、プラスチック |
---|
刃材質 | スチール | 刃幅 | 18mm |
---|
刃長 | 26mm | 刃厚 | 0.4mm |
---|
サイズ | 157×48×18mm | 重量 | 104g |
---|
切込み深さ | 9mm | | |
---|
<セーフティーロック機能付> ロックがかかっているとハンドルが動きません。 ロックが解除されていても、ハンドルを握らないと刃は出てきません。 対象物から離れると、自動で刃が収納されます。 |
刃は四角の両刃になっています。 四隅を使うので、1枚で4回使えることになります。 |
左利き、右利き共用です。 |
バンドカット、テープカット、フィルムカットが安全に行えます。 |
耐摩耗性に優れています。 |
付属の刃は、EA589CT-2です。 |
販売価格 | 6,660円(税抜)/
7,326円(税込)
| カタログ価格 | 6,660円(税抜)/7,326円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
32 (2024/10/08 00:21現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 1871ページ |
---|