切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様
メーカー | martor(マーター) | 型番 | 124001.02 |
---|
商品名 | SECUPRO MERAK | 用途 | 包装資材や段ボール箱等の開梱用カッター |
---|
材質 | 刃:スチール、 本体:プラスチック | 刃幅 | 18.5mm |
---|
刃厚 | 0.4mm | カット長 | 11mm(カットできる幅) |
---|
サイズ | 48×17×140(L)mm | 重量 | 58g |
---|
全長 | 140mm | 刃長 | 26mm |
---|
切断深さ | 9mm | 替刃 | EA589CT-2(スチール製)、 EA589CT-3(ステンレス製) |
---|
左・右利き兼用 |
ロックボタンを押せば握っても刃が出ない安全設計 |
未使用時、刃は本体内に収納されています。 |
切断時に対象物から刃が離れると自動的に刃が収納される安全設計です。 |
ロックボタン、解除ボタン、刃交換スライダー付 |
人間工学に基づいたハンドル設計で、長時間使用でも疲れにくいです。 |
ストラップホール付 |
販売価格 | 3,890円(税抜)/
4,279円(税込)
| カタログ価格 | 3,890円(税抜)/4,279円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
47 (2024/10/08 00:28現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 1871ページ |
---|
代替品