すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CT-51

品名 : 153mm カッターナイフ(自動収納式/左右兼用)

切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計

仕様

メーカーmartor(マーター)型番116006.02
商品名SECUPRO MEGASAFE刃長55.5mm
刃幅19mm刃厚0.63mm
全長153mm材質刃:スチール
本体:アルミニウム
切込み深さ17mm用途段ボール(3層まで)、ラッピング、シュリンク、結束バンド、テープ、袋、糸・コード、ロールペーパー、繊維、ゴム、PVC、フェルト、フリース
耐摩耗性に優れています。
左・右利き兼用
自動収納式(フルオート)
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
ボディは100%アルミニウム製で、頑丈です
軽く丸みを帯びた本体は、手にしっくりとなじみます。
スライダーのグリップは柔らかく、滑りにくいので、親指も痛くありません
刃の交換は簡単で安全です。上面にあるボタンの後端を押し下げ、
スライダーを完全に前方に押し出すだけで交換は完了です
左右2枚刃の為、ひっくり返すことで、2倍使用可能です
販売価格

7,040(税抜)/ 7,744円(税込)

カタログ価格

7,040円(税抜)/7,744円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2024/10/07 22:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1871ページ
その他関連
部品EA589CT-24 : 55x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚)
オプションEA589CT-21 : 60x19x0.63mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589CT-22 : 54x19x0.63mm カッターナイフ替刃(フック型/10枚)
オプションEA589CT-27 : [EA589CT-6・13A用] 替刃(セラミック製/2枚)
オプションEA589CT-23 : 60x19x0.63mm カッターナイフ替刃(耐腐食性/10枚)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 使用イメージ
  • 左右2枚刃の為、ひっくり返すことで、2倍使用可能です
  • 刃の交換は簡単で安全です。上面にあるボタンの後端を押し下げ、\nスライダーを完全に前方に押し出すだけで交換は完了です
  • 軽く丸みを帯びた本体は、手にしっくりとなじみます。\nスライダーのグリップは柔らかく、滑りにくいので、親指も痛くありません
  • 刃を出し入れするスライダーが両面についている左右兼用タイプ
  • ボディは100%アルミニウム製で、頑丈です

商品動画

  • エスコ便利カタログ1870ページ
  • エスコ便利カタログ1871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。