すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CW-70

品名 : 開梱用カッター

頭部に簡易カッター付で刃の深さを3.5mmと5mmに変更できます

仕様

メーカーmartor(マーター)型番32000110.02
刃長(mm)26刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.4全長158mm
材質刃:スチール
本体:ガラス繊維強化プラスチック
重量47.4g
切削深さ4mm主な使用用途ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、糸・コード、封筒、結束バンド、段ボール(一層まで)、袋、繊維、フェルト、シートベルト、革、コーティングフィルム、ラミネートフィルム
バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。
刃は両サイド仕様になっているので、1枚で2回使用できます。
丸みのあるヘッド形状と保護された刃が、けがや製品を安全に保護します。ヘッド部は強化され、より丈夫で長持ちです
刃物交換ボタンを持ち上げ、カバーを取り外すだけ。刃をすぐに取り出しできます
指になじむ新しいハンドル形状は、手になじむようにフィットします。また、手や腕にやさしい角度で、刃の位置決めもしやすくなっています
切断部形状はより素早く切断できるようになっており、斜めカットもしやすくなっています。軽い力で負担がかかりません
テープを割く深さを5mmと3.5mmから選べる為、より商品を保護することができます。ハンドルを開き、スプリッターを回転させれば完了です。スプリッターの使い方も簡単。テープに穴をあけて、すぐに使えます
左右兼用
ストラップホール付
販売価格

2,240(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2024/10/08 00:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1708ページ
その他関連
部品EA589CW-71 : 開梱用カッター替刃(10枚)
オプションEA589CT-4 : [EA589CT-1・5用] 替刃(セラミック製/2枚)
オプションEA589CW-72 : 開梱用カッター替刃(10枚/ステンレス)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 丸みのあるヘッド形状と保護された刃が、けがや製品を安全に保護します。ヘッド部は強化され、より丈夫で長持ちです
  • 指になじむ新しいハンドル形状は、手になじむようにフィットします。また、手や腕にやさしい角度で、刃の位置決めもしやすくなっています
  • テープを割く深さを5mmと3.5mmから選べる為、より商品を保護することができます。ハンドルを開き、スプリッターを回転させれば完了です
  • 刃物交換ボタンを持ち上げ、カバーを取り外すだけ。刃をすぐに取り出しできます
  • 切断部形状はより素早く切断できるようになっており、斜めカットもしやすくなっています。軽い力で負担がかかりません

商品動画

  • エスコ便利カタログ1708ページ
  • エスコ便利カタログ1709ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品