すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CY-1

品名 : 185mm カッターナイフ(ソフトグリップ)

握ったときに滑らず力のかけやすい形状を追求したハイパーシリーズの特大H型カッターナイフ

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番196B
材質本体:ポリプロピレン、刃:SK-120、グリップ:ゴム全長185mm
刃幅25mm刃厚0.7mm
重量145gカッターナイフ替刃の適合刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
ねじロック式
ダブルインジェクション成型のラバーグリップ
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。
本体には握りやすさを追求した、『エラストマ樹脂』と『ガラス繊維入り強化ポリプロピレン』を採用。
樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。
ダンボール等の厚手素材の切断作業にお使い下さい。
刃の反りが少なく強靭な特大刃を装着しています。
極めてハードな作業にも安定した切れ味を発揮し、通常の大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングにも適しています。
特大サイズながら、抜群の使いやすさ
刃先までしっかり固定できるネジロック式。
手の大きな方にも扱いやすいです。
アイコン
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/10/07 02:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1870ページ
バリエーション一覧
EA589CY-1 185mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
EA589CY-2 185mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
その他関連
部品EA589BA-1 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(5枚)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 刃先までしっかり固定できるネジロック式です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1870ページ
  • エスコ便利カタログ1871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。