すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CY-10

品名 : 165mm カッターナイフ(ネジロック式/ソフトグリップ)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番192B
材質刃:SK-120、本体:樹脂様式ネジロック式
全長165mm刃幅18mm
刃厚0.5mmカッターナイフ替刃の適合刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。
樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。
梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付
刃先までしっかり固定できるネジロック式
替刃は付属しておりません
アイコン
販売価格

885(税抜)/ 974円(税込)

カタログ価格

885円(税抜)/974円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/10/07 04:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1869ページ
バリエーション一覧
EA589CY-10 165mm カッターナイフ(ネジロック式/ソフトグリップ)
EA589CY-11 カッターナイフ(替刃10枚付セット)
EA589CY-20 165mm カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ)
EA589CY-21 カッターナイフ(替刃10枚付セット)
その他関連
部品EA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589CA-51 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589CA-25B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚/ケース付)
オプションEA925DA-21 : 53.7x45x206.8mm カッターナイフホルダー(エラストマー製)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 多用途に活躍する便利なツメ付き
  • 刃先までしっかり固定できるネジロック式です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1868ページ
  • エスコ便利カタログ1869ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。