すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CY-20H

品名 : 165mm カッターナイフ(ホルダー付)

Xデザインハイパーシリーズ専用ホルダー(ハイパーAL型付)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番246B-S01
<カッター>
全長165mm刃長100mm
刃幅18mm刃厚0.5mm
材質刃:特殊刃物鋼
本体:エラストマー
握った時に滑らず、力の掛けやすい形状を追求したラバー付グリップ
梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付
替刃は付属しておりません
ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式
<ホルダー>
サイズ207(W)×58(D)×45(H)mmベルト通し幅65mm
材質ケース部:ガラス繊維入り強化ポリプロピレン
ベルト通し部:エラストマー
ホルダーにカッターナイフを差し込むだけでしっかりロックでき、使う時は赤いロック解除レバーを押しながら、カッターを握るような自然な動作でロック解除できます。
ベルトループは前後30°ずつ角度を変えることができるので、脱着しやすい角度に調整できます。
大型のベルトループは様々なサイズのベルトに対応し、柔らかいエラストマー製なので使用中でも邪魔になりにくいです。
落下防止用コード取付穴が2箇所あります。ホルダーとカッターナイフ本体をコードで繋げることで安全性を高めることができます。また、取付穴の内1箇所は、ホルダー本体を洗浄する際などで水や汚れが抜けやすい構造になっています。
強度・耐久性・耐溶剤性に優れたガラス繊維入り強化ポリプロピレン製ですので、ハードな現場で活躍します。
販売価格

1,790(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/07 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
セット商品EA589CY-20 : 165mm カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ)
セット商品EA925DA-21 : 53.7x45x206.8mm カッターナイフホルダー(エラストマー製)
オプションEA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
ウェブカタログ画像
拡大

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。