すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CY-21

品名 : カッターナイフ(替刃10枚付セット)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番193B※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>2点セット
 本体(EA589CY-20)×1
 替刃(EA589CA-1)×1
本体仕様
  材質:刃:SK-120、本体:樹脂
  様式:オートロック式
  全長:165mm 
  刃幅:18mm 
  刃厚:0.5mm 
  ラバー付グリップ
  握った時に滑らず、力の掛けやすい形状を追求したラバー付グリップ 
  梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付
替刃仕様
  刃材質:SK-120(炭素工具鋼)
  全長:100mm
  刃幅:18mm
  刃厚:0.5mm
  入数:10枚入り
販売価格

1,240(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/10/07 04:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1869ページ
バリエーション一覧
EA589CY-10 165mm カッターナイフ(ネジロック式/ソフトグリップ)
EA589CY-11 カッターナイフ(替刃10枚付セット)
EA589CY-20 165mm カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ)
EA589CY-21 カッターナイフ(替刃10枚付セット)
その他関連
部品EA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589CA-51 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589CA-25B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚/ケース付)
オプションEA925DA-21 : 53.7x45x206.8mm カッターナイフホルダー(エラストマー製)
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ1868ページ
  • エスコ便利カタログ1869ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。