メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATE175 |
---|
<セット内容> |
ベルトテンショナーレンチ(全長:510mm) |
専用ソケット(12角) | 14・17・19mm | 専用ソケットサイズ(14mm) | S:14mm、D:22mm、d:11mm、H:8.5mm、L:26mm |
---|
専用ソケットサイズ(17mm) | S:17mm、D:24mm、d:13mm、H:9mm、L:26mm | 専用ソケットサイズ(19mm) | S:19mm、D:26mm、d:13mm、H:9mm、L:26mm |
---|
3/8”ドライブサイズ | D:26mm、L:28mm | ベルトテンショナーレンチ重量 | 850g |
---|
専用ソケット重量(14mm) | 35g | 専用ソケット重量(17mm) | 40g |
---|
専用ソケット重量(19mm) | 40g | 3/8”ドライブ重量 | 60g |
---|
自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換時に。 |
国産車軽自動車から1BOX車(FF車)に有効 |
薄型のロング首振りラチェットめがねレンチ。狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。 |
72枚ギアラチェットヘッド(口径19mm) |
力を入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンパー式オートテンショナーも楽に作業できます。 |
3/8”ドライブ使用により、通常のソケット使用可能。 |
3/8”ドライブ |