すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AV-124

品名 : 24 mm 電ドルソケット

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番TSK-SD24-6K
対辺(mm)24外径(mm)32
全長(mm)102材質本体:クロームバナジウム鋼
六角シャンク1/4”ポイント数6角
重量137g注意ソケット部、軸部共に社内規格を満たしておりますが、使用環境により軸折れする場合がありますので高所作業時はご注意ください
特長
 ・18Vインパクトドライバーにも対応
 ・6.35mm軸用のインパクトドライバー
  (7.2V~18V)で使用できます。
 ・クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に
  強いツインコート仕様
ビット交換式ソケットではありません
レギュラータイプ
追加説明●サイズ縦(mm)…102
●サイズ横(mm)…32
●サイズ奥(mm)…32
●サイズ重量(g)…137
●PKサイズ縦(mm)…153
●PKサイズ横(mm)…34
●PKサイズ奥(mm)…32
●PKサイズ重量(g)…145
●お手頃価格のインパクトドライバー用ソケット
●インパクトドライバー用ソケット
●レギュラータイプ
●18Vインパクトドライバー対応
●呼び寸法:24mm
●6角
●全長:102mm
●材質・・・本体:クロームバナジウム鋼●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

販売価格

1,510(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/10/06 18:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1042ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA612AV-108 8 mm 電ドルソケット
    EA612AV-110 10 mm 電ドルソケット
    EA612AV-112 12 mm 電ドルソケット
    EA612AV-113 13 mm 電ドルソケット
    EA612AV-114 14 mm 電ドルソケット
    EA612AV-117 17 mm 電ドルソケット
    EA612AV-119 19 mm 電ドルソケット
    EA612AV-121 21 mm 電ドルソケット
    EA612AV-122 22 mm 電ドルソケット
    EA612AV-124 24 mm 電ドルソケット
    ウェブカタログ画像
    拡大

    資料

    チラシ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1042ページ
    • エスコ便利カタログ1043ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品