メーカー | エンジニア | 型番 | KS-06 |
---|
用途 | OA機器、電子機器等の保守、点検に | | |
---|
<セット内容> 20点 |
斜ニッパー | 159mm | ラジオペンチ | 160mm |
---|
電工ペンチ | 165mm | コンビネーションプライヤー | 165mm |
---|
ピンセット | 120mm | (+)ドライバー | #00×75・#0×75・ #2×100mm |
---|
(-)ドライバー | 2.6×0.35×75mm・ 5.5×0.7×100mm | (-)調整ドライバー | 2.0×0.5×150mm |
---|
BOXドライバー | 5.5×125mm | モンキーレンチ | 210mm |
---|
六角レンチ(8本組) | 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm | やすり(2本組) | 平・丸 |
---|
糸半田 |
直尺150mm |
カッター |
ケースサイズ:225(W)×310(D)×50(H)mm |
総重量:2kg |
【特長】 ・フィールドメンテナンス、OA機器などの保守、点検サービス用の工具セット。 ・丈夫な布製ケース。 ・取り出しやすいゴムバンド式。 ・着脱可能なストラップ付き。 |