すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA616GC-207

品名 : 9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ(ロング)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番230A-9/16X5/8
サイズ(インチ)9/16×5/8全長(mm)245
厚さ(mm)9.5x11.5重量(g)122
材質クロム合金鋼
12ポイント
10°タイプ
高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 04:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0396ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA616GC-201 1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ(ロング)
    EA616GC-202 5/16"x11/32" 両口めがねレンチ(ロング)
    EA616GC-203 5/16"x 3/8" 両口めがねレンチ(ロング)
    EA616GC-204 3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング)
    EA616GC-205 7/16"x 1/2" 両口めがねレンチ(ロング)
    EA616GC-206 1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ(ロング)
    EA616GC-207 9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ(ロング)
    EA616GC-208 5/8"x 3/4" 両口めがねレンチ(ロング)
    EA616GC-208A 11/16"x 3/4" 両口めがねレンチ(ロング)
    EA616GC-209 13/16"x 7/8" 両口めがねレンチ(ロング)
    EA616GC-210 15/16"x 1" 両口めがねレンチ(ロング)
    EA616GC-211 1"x1・1/16" 両口めがねレンチ(ロング)
    EA616GC-212 1・1/8"x1・1/4" 両口めがねレンチ(ロング)
    ウェブカタログ画像
    拡大
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ396ページ
    • エスコ便利カタログ397ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。