すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618PX-100

品名 : 3/8"DR/1/8"-7/16" [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBT3S09BH
<セット内容>9点セット差込角3/8”
サイズS:1/8”、L1:19mm、L2:48mm、D:17mm
S:9/64”、L1:19mm、L2:48mm、D:17mm
S:5/32”、L1:19mm、L2:48mm、D:17mm
S:3/16”、L1:19mm、L2:48mm、D:17mm
S:7/32”、L1:21mm、L2:50mm、D:17mm
S:1/4”、L1:21mm、L2:50mm、D:17mm
S:5/16”、L1:21mm、L2:50mm、D:18.5mm
S:3/8”、L1:22mm、L2:52mm、D:18.5mm
S:7/16”、L1:22mm、L2:54mm、D:22mm
総重量580g
パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/10/07 00:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0453ページ
その他関連
セット商品EA618PX-101 : 3/8"DR/ 1/8"x48mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PX-102 : 3/8"DR/9/64"x48mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PX-103 : 3/8"DR/5/32"x48mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PX-104 : 3/8"DR/3/16"x48mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PX-105 : 3/8"DR/7/32"x50mm [HEX}ビットソケット
セット商品EA618PX-106 : 3/8"DR/ 1/4"x50mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PX-107 : 3/8"DR/5/16"x50mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PX-108 : 3/8"DR/ 3/8"x52mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PX-109 : 3/8"DR/7/16"x54mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ452ページ
  • エスコ便利カタログ453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。