すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618RK-16

品名 : 1/2"DRx16mm ソケット(六角)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B4-16
差込角1/2”
六角
サイズS:16mm、D1:22.5mm、D2:22mm、
H:9mm、L:33mm、l:17mm
重量55g
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/10/06 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0455ページ
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618RK-8 1/2"DRx 8mm ソケット(六角)
    EA618RK-9 1/2"DRx 9mm ソケット(六角)
    EA618RK-10 1/2"DRx10mm ソケット(六角)
    EA618RK-11 1/2"DRx11mm ソケット(六角)
    EA618RK-12 1/2"DRx12mm ソケット(六角)
    EA618RK-13 1/2"DRx13mm ソケット(六角)
    EA618RK-14 1/2"DRx14mm ソケット(六角)
    EA618RK-15 1/2"DRx15mm ソケット(六角)
    EA618RK-16 1/2"DRx16mm ソケット(六角)
    EA618RK-17 1/2"DRx17mm ソケット(六角)
    EA618RK-18 1/2"DRx18mm ソケット(六角)
    EA618RK-19 1/2"DRx19mm ソケット(六角)
    EA618RK-20 1/2"DRx20mm ソケット(六角)
    EA618RK-21 1/2"DRx21mm ソケット(六角)
    EA618RK-22 1/2"DRx22mm ソケット(六角)
    EA618RK-23 1/2"DRx23mm ソケット(六角)
    EA618RK-24 1/2"DRx24mm ソケット(六角)
    EA618RK-25 1/2"DRx25mm ソケット(六角)
    EA618RK-26 1/2"DRx26mm ソケット(六角)
    EA618RK-27 1/2"DRx27mm ソケット(六角)
    EA618RK-28 1/2"DRx28mm ソケット(六角)
    EA618RK-29 1/2"DRx29mm ソケット(六角)
    EA618RK-30 1/2"DRx30mm ソケット(六角)
    EA618RK-31 1/2"DRx31mm ソケット(六角)
    EA618RK-32 1/2"DRx32mm ソケット(六角)
    EA618RK-33 1/2"DRx33mm ソケット(六角)
    EA618RK-34 1/2"DRx34mm ソケット(六角)
    EA618RK-35 1/2"DRx35mm ソケット(六角)
    EA618RK-36 1/2"DRx36mm ソケット(六角)
    ウェブカタログ画像
    拡大
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ454ページ
    • エスコ便利カタログ455ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品