すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PT-31

品名 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)

仕様

厚さ×巾×長さ1.2mm×20mm×50mカラー
材質ポリプロピレン引っ張り強度262Kgf
重量約650g
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
追加説明※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。(16/7/13 9013)
販売価格

4,830(税抜)/ 5,313円(税込)

カタログ価格

4,830円(税抜)/5,313円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 20:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1792ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628PT-11 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
    EA628PT-12A 20x1.2mm/25m ベルト・平織(PP製・黒)
    EA628PT-13 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
    EA628PT-17 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
    EA628PT-20 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・赤)
    EA628PT-22 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
    EA628PT-23 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
    EA628PT-25 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
    EA628PT-29 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・白)
    EA628PT-31 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
    EA628PT-32 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
    EA628PT-34 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
    EA628PT-35 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
    EA628PT-37 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
    その他関連
    オプションEA628WS-25 : 25.4mm バンド調整バックル(ステンレス製)
    オプションEA628WS-38 : 38.1mm バンド調整バックル(ステンレス製)
    オプションEA628WS-50 : 50.8mm バンド調整バックル(ステンレス製)
    オプションEA628WT-25 : 25mm バンド調整バックル(ステンレス製)
    オプションEA628WT-45 : 44mm バンド調整バックル(ステンレス製)
    オプションEA628WT-50 : 50mm バンド固定バックル(ステンレス製)
    オプションEA982B-120 : 20mm カムバックル(5個)
    オプションEA982B-125 : 25mm/ 80kg カムバックル(5個)
    オプションEA982B-135 : 38mm カムバックル(5個)
    オプションEA982BR-25 : 25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)
    オプションEA982BS-25 : 25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
    オプションEA982BS-38 : 38mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
    オプションEA982BS-50 : 48mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    拡大

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1792ページ
    • エスコ便利カタログ1793ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。