過酷な現場でも使用できる強靭な作りになっています。
仕様
サイズ | 20×305mm | フック内径 | 28mm |
---|
フック線径 | 5mm | 色 | オレンジ |
---|
ゴムの太さ | 18×9mm | | |
---|
亜鉛メッキスチール製フック |
耐候性・耐紫外線性に優れています。 |
過酷な現場でも使用できる強靭な作りになっています。 |
販売価格 | 770円(税抜)/
847円(税込)
| カタログ価格 | 770円(税抜)/847円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
37 (2024/10/06 14:20現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1796ページ |
---|
代替品