メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | LK-300A |
---|
名称 | 空調用温度センサー | 温度範囲 | -40~300℃ |
---|
センサーサイズ | φ3.2×150㎜ | 許容差 | ±2.5 ℃ |
---|
サイズ | 約12(W)×250(D)×12(H)㎜ | コード長 | 約1m |
---|
重量 | 約40g | 材質 | SUS304 |
---|
防水性能 | なし | 対応製品 | ・データロガー4チャンネル温度計(EA742JA) ・デジタル温湿度計(EA742EA-1) ・データロガー照度計(EA742JE) ・データロガー紫外線強度計(EA742JD) ・データロガー風速計(EA742JC) ・多機能環境測定器(EA743SK) ほか |
---|
注意 | ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 | | |
---|
空調用高速タイプ |
K熱電対 |
このK(CAタイプ)センサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 |