すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701BA-63

品名 : 表面用温度センサー(90゚角度付)

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番LK-500L
名称表面用[L型]温度センサー温度範囲-40~500℃
センサーサイズφ15×40㎜許容差±2.5 ℃: -40 ~ +333 ℃、±0.0075・|t|: +333 ~ +500 ℃
サイズ40(W)×165(D)×15(H)㎜コード長約1m
重量約60g材質SUS304
防水性能なし対応製品・データロガー4チャンネル温度計(EA742JA)
・デジタル温湿度計(EA742EA-1)
・データロガー照度計(EA742JE)
・データロガー紫外線強度計(EA742JD)
・データロガー風速計(EA742JC)
・多機能環境測定器(EA743SK) ほか
注意・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。
・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。
・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。
K熱電対
このK(CAタイプ)センサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。
販売価格

20,600(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 00:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0821ページ0825ページ0831ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA701BA-61 空調用温度センサー
    EA701BA-62 表面用温度センサー
    EA701BA-63 表面用温度センサー(90゚角度付)
    EA701BA-64 液体用温度センサー
    EA701BA-66A [高温測定用]熱電対・温度センサー
    EA701BA-67 空調用伸縮式温度センサー
    その他関連
    本体EA742EA-1 : デジタル温度・湿度計
    本体EA701XC-12A : -60℃/+1600゚C 放射温度計
    本体EA743FA : マルチ環境計測器
    本体EA742JA-1B : データロガー温度計セット
    本体EA701XM-1A : -40/+1000゚C 放射温度計
    ウェブカタログ画像
    拡大
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ820ページ
    • エスコ便利カタログ821ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。