すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701BA-72

品名 : 液体用温度センサー

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番LK-900
用途液体測定範囲-40~900℃
センサーサイズ(mm)φ4.8×500名称液体用温度センサー
サイズ12(W)×600(D)×12(H)㎜コード長1m
重量(g)100材質ステンレス鋼(SUS316)
防水性能なし適合品番・データロガー4チャンネル温度計:EA742JA(CT-05SD)
・デジタル温度計:旧 EA701BA-6(KT-01U)
・デジタル温度計:旧 EA701BA-7(KT-02U)
・デジタル温度計:旧 EA701BA-2A(CT-1310D)
・デジタル温度計:CT-1320D
・放射温度計+K熱電対:EA701XC-12A(IR-309)
・放射温度計+K熱電対:IR-302
・デジタル温湿度計:EA742EA-1(CTH-1100)
・データロガー照度計:EA742JE(LX-2000SD)
・データロガー紫外線強度計:EA742JD(UV-37SD)
・データロガー風速計:EA742JC(WS-03SD)
・データロガー多機能環境測定器:旧 EA742JB(AHLT-102SD)
・多機能環境測定器:旧 EA743SK(AHLT-100)
ほか
注意・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。
・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。
・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。
K熱電対
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。
また温度に対する許容差は、±2.5℃: -40~ +333℃、±0.0075・|t|: +333~+900℃です。
販売価格

16,200(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 00:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0821ページ0825ページ0831ページ
バリエーション一覧
EA701BA-68 動体表面温度センサー
EA701BA-69 中心・液体用温度センサー
EA701BA-70 気体用温度センサー
EA701BA-71 液体用温度センサー
EA701BA-72 液体用温度センサー
その他関連
本体EA742JA : データロガー温度計
本体EA701XC-12A : -60℃/+1600゚C 放射温度計
本体EA742EA-1 : デジタル温度・湿度計
本体EA742JE : データロガー照度計
本体EA742JD : データロガー紫外線強度計
本体EA742JC : データロガー風速計
本体EA743FA : マルチ環境計測器
本体EA701XM-1A : -40/+1000゚C 放射温度計
ウェブカタログ画像
拡大
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 先端
  • エスコ便利カタログ820ページ
  • エスコ便利カタログ821ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品