すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701BC-17

品名 : -60/+1500゚C 放射温度計

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5616
測定範囲-60~+1500℃距離係数50:1
分解能0.1℃(-60~+999.9℃)、1℃(それ以外)測定精度±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外
放射率0.10~1.00(設定可)電源単4電池×2本(付属)
サイズ47(W)×203(D)×197(H)mm重量385g
熱電対温度計本体精度±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)入力端子米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)(Kタイプ熱電対センサー)
応答速度約1秒(90%)電池寿命約12時間以上(連続使用時、アルカリ電池使用)
上限/下限アラーム-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)レーザーマーカークラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
付属品キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書応答波長8μm~14μm
再現性25℃の場合は0.2℃、その他は0.8℃オートパワーオフ約1分(放射赤外線温度測定)
使用温湿度範囲0℃~+50℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20℃~+65℃、80%RH以下(結露しないこと)
最小測定範囲φ25mm
レーザーマーカー付(2ポイント)
オートパワーオフ機能
Kタイプ熱電対温度センサーの使用可能:EA701AB-1、AB-2、AB-3(別売)
バックライト付
PS/Cマーク(JQA)認定製品
三脚取付ねじ無し
最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

35,500(税抜)/ 39,050円(税込)

カタログ価格

35,500円(税抜)/39,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/10/06 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0835ページ
その他関連
オプションEA701AB-1 : ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用)
オプションEA701AB-2 : 液体用センサー(EA701AA・AB用)
オプションEA701AB-3 : 表面用センサー(EA701AA・AB用)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ834ページ
  • エスコ便利カタログ835ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品