すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701BG-8

品名 : -40/ +800゚C 速応芯温センサー

仕様

メーカーテストー(testo)型番06022693
測定範囲-40~+800℃(K熱電対)精度±1.5℃
センサー部サイズφ5×60mm(グリップ除く)、先端:φ1.5mm応答速度3秒
重量150g保護等級IP54
材質プラスチック
1.2m固定ケーブル付
高速応答防水浸漬芯温プローブ、ペースト状や半固体、液体、大気中の温度を測定。
プローブ先端部は極めて細く、応答速度3秒で素早く温度を測定します。
IP54の防水仕様なので測定中に水が飛び散っても問題なくお使いいただけます。
EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、
EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A
旧EA701AJ・AK用
販売価格

25,000(税抜)/ 27,500円(税込)

カタログ価格

25,000円(税抜)/27,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0823ページ
その他関連
本体EA742DS : 温度・湿度計(デジタル)
本体EA742GB-81 : 温度データロガー(熱電対)
本体EA701AJ : -100/+200゚C デジタル温度計
本体EA701AK : -100/+200゚C デジタル温度計
本体EA742DT : 温度・湿度計(デジタル)
本体EA742GB-82 : 温度データロガー(熱電対)
本体EA701AP-4 : -50/+300゚C デジタル中心温度計(防水型)
本体EA701X-21 : 放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)
本体EA743AK-1 : マルチ環境計測器
本体EA743AK-2 : マルチ環境計測器セット
本体EA743AK-100A : マルチ環境計測器セット
本体EA743AK-110 : マルチ環境計測器セット
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ822ページ
  • エスコ便利カタログ823ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品