すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701SA-20

品名 : -30゚/+400゚C 防水型デジタル温度計

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-1260+SK-S307K
仕様本体+表面用センサー測定範囲-100~400℃(表面センサ)
測定範囲(サーミスタ)-30.0~199.9℃測定範囲(熱電対)-99.9~1250℃
センサーサイズ先端部:φ17×25mm本体精度サーミスタ:±0.2℃
K熱電対:±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃
±0.5℃/-99.9~-0.1℃
±(0.2%rdg+1)℃/ 200~1250℃
機能データホールド、最大・最小値表示、
変化量表示、アラーム設定、REC、時計
電源単4電池×4本(付属)
サイズ66(W)×25(D)×175(H)mmコード長1.1m
重量約200g(電池含む)付属品K熱電対表面センサー(EA701SA-203)×1本、
ソフトケース、取扱説明書
防水機能防水仕様:JIS C 0920保護等級4
指示計 IPX4 ※センサ、コネクタ接続時
センサ 防水性無し
分解能0.1℃(199.9℃まで)
1℃(200℃以上)
センササーミスタ
熱電対(K)
音量約70dB
材質本体:ABS樹脂
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
【メモリー機能】
データの取り込みもキー一つで簡単にできます。
・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。
・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
トレーサビリティ校正:指示計とのセットで校正が可能
JCSS校正:非対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

43,500(税抜)/ 47,850円(税込)

カタログ価格

43,500円(税抜)/47,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/10/07 02:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0824ページ
バリエーション一覧
EA701SA-10 -100/+300゚C デジタル温度計(防水型)
EA701SA-20 -30゚/+400゚C 防水型デジタル温度計
その他関連
セット商品EA701SA-203 : -30/400゚C 表面温度センサー(EA701SA-10,20用)
オプションEA701SA-201 : [EA701SA-10,20用] 空気温度センサー
オプションEA701SA-202 : [EA701SA-10,20用] 標準センサー
オプションEA701SA-204 : [EA701SA-10,20用] 標準センサー
オプションEA701SA-205 : [EA701SA-10,20用] 食品用センサー(防水型)
オプションEA701SA-206 : [EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー
オプションEA701SA-207 : [EA701SA-10,20用] 中・高温測定用センサー
オプションEA701SA-208 : [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体測定用センサー
オプションEA701SA-210 : [EA701SA-10,20用] アスファルト用センサー
オプションEA701SA-211 : [EA701SA-10,20用] 高温測定用センサー
オプションEA701SA-212 : [EA701SA-10,20用] 極細投げ込みセンサー
オプションEA701SA-213 : [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(中温)
オプションEA701SA-214 : [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(中温・ロング
オプションEA701SA-215 : [EA701SA-10,20用] 静止表面L型センサー(中高温
オプションEA701SA-216 : [EA701SA-10,20用] 静止表面貼付用センサー
オプションEA701SA-217 : [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(先端可変)
オプションEA701SA-218 : [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(低温)
オプションEA701SA-219 : [EA701SA-10,20用] 静止表面L型センサー(中温)
オプションEA701SA-220 : [EA701SA-10,20用] 曲面表面用センサー
オプションEA701SA-221 : [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(マグネット式)
オプションEA701SA-222 : [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサー
オプションEA701SA-223 : [EA701SA-10,20用] 食品用センサー(低温・防水型
オプションEA701SA-224 : [EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサー
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。