メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | SL-10S |
---|
測定範囲 | 騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃ | 分解能 | 騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃ |
---|
精度 | 騒音:±2.0dB(94dB、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃ | 周波数範囲 | 31.5Hz~8kHz(A特性) |
---|
機能 | ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ | サイズ | 56(W)×31(D)×144(H)mm |
---|
重量 | 81g(電池含まず) | サンプリング | 約3回/秒 |
---|
電源 | 単4電池×3本(付属) | 電池寿命 | 約60時間(アルカリ電池使用時) |
---|
使用温湿度 | 0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず) |
---|
校正 | 可 | 付属品 | 取扱説明書、風防スポンジ |
---|
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。 |
表示部にカラーLCDを採用されます。 |
作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。 |
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |