すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707A-26

品名 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番9010-50
仕様EA707A-86、-105用クランプセンサークランプ径φ46mm(確度:±2.0%)
定格1次電流交流10~500A最大入力電流・150A連続(10/20/50Aレンジ)
・400A連続(100/200Aレンジ)
・650A連続(500Aレンジ)
出力電圧交流0.2V f.s.
※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。
最大定格電圧AC 600V rms (50/60Hz, CATIII)
振幅確度(45~66Hz)±2%rdg.±1%f.s.周波数40~1 kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±6 % rdg. (10, 20 A)
±3 % rdg. (50 Aレンジ以上)
コード長3mサイズ78(W)×35(D)×188(H)mm
重量420g用途記録計などと組合わせてレベル観測に。
付属品取扱説明書
※EA707A-30、-36、-86、-87に接続するにはEA707A-29が必要です。
テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 22:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0804ページ
その他関連
オプションEA707A-29 : [EA707A-26,-27,-28用] 変換アダプタ
関連商品EA707A-30 : デジタルマルチメーター
関連商品EA707A-36 : デジタルマルチメーター(ワニ口クリップ付)
関連商品EA707A-49A : デジタルマルチメーター
関連商品EA707A-82 : デジタルマルチメーター
関連商品EA707A-86 : デジタルマルチメータ
関連商品EA707A-87 : デジタルマルチメータ
関連商品EA707A-102 : デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
関連商品EA707A-105 : デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
関連商品EA707A-106 : デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ804ページ
  • エスコ便利カタログ805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。