メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 9018-50 |
---|
仕様 | EA707A-86、-105用クランプセンサー | クランプ径 | φ46mm(確度:±1.5%) |
---|
定格1次電流 | 交流10~500A | 最大入力電流 | ・150A連続(10/20/50Aレンジ) ・400A連続(100/200Aレンジ) ・650A連続(500Aレンジ) |
---|
出力電圧 | 交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。 | 最大定格電圧 | AC 600V rms (50/60Hz, CATIII) |
---|
周波数 | 40 Hz~3 kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±1 % rdg. 位相: ±2.5° | 振幅確度(45~66Hz) | ±1.5%rdg. ±0.1%f.s. |
---|
コード長 | 3m | サイズ | 78(W)×35(D)×188(H)mm |
---|
重量 | 420g | 用途 | 電力測定、高調波解析など、より正確な波形記録/解析用途に。 |
---|
付属品 | ・取扱説明書 | | |
---|
※EA707A-30、-36、-86、-87に接続するにはEA707A-29が必要です。 |