すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707A-37

品名 : デジタルマルチメーター

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番DT4223
仕様検電付測定方式真の実効値式
直流電圧600m/6/60/600V
基本確度: ±0.5 % rdg. ±5 dgt.
交流電圧6/60/600V、周波数特性: 40 Hz~1 kHz
基本確度 40 - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下)
規格CATIV 300V,CATIII 600V抵抗600/6k/60k/6M/60MΩ
基本確度: ±0.9 % rdg. ±5 dgt.
周波数99.99/999.9/9.999kHz
基本確度: ±0.1 % rdg. ±2 dgt.
電源単4電池×1本(付属)
連続使用時間35時間 (バックライト消灯時)サイズ72(W)×38(D)×149(H)mm
重量190g(電池, ホルスタ含む)検出電圧範囲(50/60Hz)AC80V~AC600V
導通チェック導通OFFしきい値: 245 Ω 以上, 応答時間: 0.5 ms以上表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ
表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s, 周波数: 1~2回/s)使用温度範囲-10℃~+65℃
防水性能IP42機能・検電
・漏電ブレーカー遮断防止
・フィルタ
・データホールド
・リラクティブ表示
・オートパワーセーブ
付属品・テストリード×1
・ホルスタ×1
・取扱説明書×1
電圧保護機能付で誤入力による停電・火傷を防止
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計
1mの落下に耐える堅牢設計
DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
表示バックライト
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

19,000(税抜)/ 20,900円(税込)

カタログ価格

19,000円(税抜)/20,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/10/06 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0804ページ
バリエーション一覧
EA707A-37 デジタルマルチメーター
EA707A-45 デジタルマルチメーター
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ804ページ
  • エスコ便利カタログ805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品