すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707A-49A

品名 : デジタルマルチメーター

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番DT4253
直流電圧600m/6/60/600/1000V交流電圧6/60/600/1000V
交流電流(ACクランプ測定)10/20/50/100/200/500/1000A定格CATIV 600V,CATIII 1000V
抵抗600/6k/60k/600k/6M/60MΩ周波数99.99/999.9/9.999k/99.99kHz
静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、4-20 mA パーセント換算
電源単4電池×4本(付属)サイズ84(W)×52(D)×174(H)mm
重量390g連続使用時間130時間(バックライト消灯時)
交/直電圧自動判別温度測定(熱電対)-40~400℃
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下
導通OFFしきい値:245Ω以上
応答時間:0.5ms以上
ダイオードテスト解放電圧:5.0V以下
測定電流:0.5mA
順方向しきい値:0.15~1.5V
表示4桁液晶表示、max.6000dgt、バーグラフ表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
付属品・テストリードL9207-10×1
・ホルスタ ×1
・取扱説明書 ×1
・単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
高感度電流レンジ搭載で、計装信号(4-20mA)やフレーム電流(μA)計測に最適なテスター
真の実効値式
ローパスフィルタで高調波カット(インバータの基本波成分測定)
電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
IP42(EN60529)
DC600.00μAレンジでガス燃焼装置の微小電流を測定
バーナーのフレーム電流のような微小電流を正確に測定できます。
トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
電流レンジで電圧を測定した場合、短絡事故が発生します。
電流測定をクランプセンサで行う事で短絡の原因を根本からなくしました。
通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。
※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。
測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATⅡ~CATⅣで分類しています。
安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA707A-31 : [EA707A-30用] 温度センサー
オプションEA707A-32 : 通信パッケージ
オプションEA707A-33 : [EA707A-30,-36用] マグネット付ストラップ
オプションEA707A-61 : 900mm テストリード棒
オプションEA707A-62 : ピン式テストプローブ
オプションEA707A-63 : 小型ワニ口クリップ
オプションEA707A-64 : テストリード
オプションEA707A-65 : テストリード
オプションEA707A-66 : ピン式テストプローブ
オプションEA707A-67 : ワニ口クリップ
オプションEA707A-68 : テストクリップ(バスバー用)
オプションEA707A-69 : マグネットアダプタ
オプションEA707A-71 : ピン式テストプローブ
オプションEA707A-72 : ブレーカピン
オプションEB707A-11 : 携帯用ケース
関連商品EA707A-26 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー
関連商品EA707A-27 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー
関連商品EA707A-28 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー
関連商品EA707A-29 : [EA707A-26,-27,-28用] 変換アダプタ
ウェブカタログ画像
拡大
  • 高調波成分をカットし、インバータ2次側の出力電圧を正確に測定
  • 歪んだ波形も正確に測定出来る、真の実効値測定
  • トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
  • DC600.00μAレンジでガス燃焼装置の微小電流を測定
  • 電流レンジで電圧を測定した場合、短絡事故が発生します。\n電流測定をクランプセンサで行う事で短絡の原因を根本からなくしました。
  • 測定データをパソコンに移行、確認・保存が可能
  • 安全な測定には測定場所に合った測定器が必要です

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品