すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707A-87

品名 : デジタルマルチメータ

高性能タイプ

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番DT4282
測定方式真の実効値式仕様
直流電圧60m/600m/6/60/600/1000V
基本確度:±0.025%rdg.±2dgt.
交流電圧60m/600m/6/60/600/1000V
周波数特性:20Hz~100kHz
基本確度45 - 65Hz:±0.2%rdg.±25dgt.(実効値整流,クレストファクタ3以下)
直流・交流電圧(4レンジ)6.0000V~1000.0V
周波数特性:20Hz~100kHz
基本確度45 - 65Hz:±0.3%rdg.±30dg.(実効値整流,クレストファクタ3以下)
定格CATIV 600V,CATIII 1000V
直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
基本確度:±0.05%rdg.±5dgt.
交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
基本確度45 - 65Hz:±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流,クレストファクタ3以下)
抵抗60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600MΩ静電容量1n/10n/100n/1μ/10μ/100μ/1m/10m/100mF
基本確度:±1.0%rdg.±5dgt.
周波数99.999/999.99/9.9999/99.999/500.00kHz温度-40~260℃(EA707A-31使用時)
電池単3電池×4本(付属)連続使用時間100時間(バックライト消灯時)
サイズ93(W)×53(D)×197(H)mm重量650g(テストリードホルダ、電池含)
コンダクタンス600.00nSPEAK測定DC V測定:信号幅4msec以上 (単発)、1msec以上 (繰返し)
AC V、DC/AC A測定など:信号幅1msec以上 (単発)、250μsec以上 (繰返し)
導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω
応答時間:10ms以上
ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下
測定電流:1.2mA以下
順方向しきい値:0.15V~3V、7種
デシベル換算測定基準インピーダンス設定 (dBm)、4Ω~1200Ω、20種
交流電圧の基準値に対するdB換算値を表示 (dBV)
温度測定(熱電対)
K:-40.0~800.0℃
確度:±0.5%rdg. ±3℃に温度プローブ確度加算
表示5桁液晶表示、max.60000dgt.表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~2回/s、温度:1回/s)
適合規格安全性:EN61010-2-033:2012
EMC:EN61326
防じん防水性:IP40(EN60529)
※故障の原因となるため、水に濡らさないでください。濡れた場合は点検または修理に出してください。
使用温度範囲-15~55℃
保存温度範囲-30~60℃機能・デシベル換算
・PEAK測定
・導通チェック
・ダイオードテスト
・最小/最大値表示
・オートパワーセーブ
・フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)
・表示値ホールド
・オートホールド
・リラティブ (相対値)表示
・サンプリング設定
・測定値の内部メモリ (400データ)
・誤挿入防止シャッター
・4-20mA パーセント換算
付属品・テストリード(L9207-10)×1
・取扱説明書 ×1
タイプ高性能タイプ
クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。
研究開発での使用を考え多彩な測定項目を搭載したデジタルマルチメーター
PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
バーナーのフレーム電流のような微小電流を正確に測定できます。
60000カウントの5桁表示、高分解能測定
DC V基本確度±0.025%、AC V20Hz~100kHzの広帯域
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
DC+ACV測定、温度測定、C測定、周波数測定など多機能を搭載
端子シャッター機構 (テストリードの誤挿入防止)
直接入力で10Aまで測定
電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
背面スタンド
背面にテストリード収納
表示バックライト、赤色バックライトによる過入力警告
1mの落下に耐える堅牢設計
通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。
※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。
測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATⅡ~CATⅣで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

60,000(税抜)/ 66,000円(税込)

カタログ価格

60,000円(税抜)/66,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA707A-105 デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
EA707A-106 デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
EA707A-86 デジタルマルチメータ
EA707A-87 デジタルマルチメータ
その他関連
部品EA707A-61 : 900mm テストリード棒
オプションEA707A-31 : [EA707A-30用] 温度センサー
オプションEA707A-32 : 通信パッケージ
オプションEA707A-33 : [EA707A-30,-36用] マグネット付ストラップ
オプションEA707A-62 : ピン式テストプローブ
オプションEA707A-63 : 小型ワニ口クリップ
オプションEA707A-64 : テストリード
オプションEA707A-65 : テストリード
オプションEA707A-66 : ピン式テストプローブ
オプションEA707A-67 : ワニ口クリップ
オプションEA707A-68 : テストクリップ(バスバー用)
オプションEA707A-69 : マグネットアダプタ
オプションEA707A-70 : マグネットアダプタ
オプションEA707A-71 : ピン式テストプローブ
オプションEA707A-72 : ブレーカピン
関連商品EA707A-26 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー
関連商品EA707A-27 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー
関連商品EA707A-28 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー
関連商品EA707A-29 : [EA707A-26,-27,-28用] 変換アダプタ
ウェブカタログ画像
拡大
  • ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。
  • 歪んだ波形も正確に測定出来る、真の実効値測定
  • PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
  • トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
  • バーナーのフレーム電流のような微小電流を正確に測定できます。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品