すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA710D-30B

品名 : デジタル接地抵抗計

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番FT6031-50
測定方式2電極法 (D 種測定対応) / 3電極法 (A~D 種測定対応)
※安全のため、ご使用の際にはオプションのテストリード(EA708XA-1)をご使用ください。
接地抵抗20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)
精度±1.5%rdg.±8dgt./
±1.5%rdg.±4dgt./
±1.5%rdg.±4dgt.
地電圧0~30.0Vrms(確度:[50/60Hz]±2.3%rdg±8dgt、[DC]±1.3%rdg±4dgt)
許容地電圧25.0 V rms(直流または正弦波)規格CATIV 100V,CATIII 150V,CATII 300V
電源単3電池×4本(付属)サイズ185(W)×111(D)×44(H)mm
重量570g(電池及びプロテクタ含む)防水・防塵IP67/IP65(EN60 529)
材質樹脂使用温度範囲-25~65℃
測定可能回数500回(単3アルカリ乾電池×4)
条件:3電極法、10秒間隔で10Ω(ワイヤレスアダプタ未装着)
機能・活線警告表示
・ゼロアジャスト
・連続測定モード
・無線通信(EA708XA-1装着時のみ)
・コンパレータ
付属品・補助接地棒(2本)
・測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)
・携帯用ケース
・プロテクター
1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー
作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)
ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 
優れた耐ノイズ性能
専用無償アプリGENNECT Cross では、測定結果の確認、管理、レポート作成が可能です。
測定現場の写真を撮影し、写真上に測定結果を転送入力、手書きでメモを書き込むなど、現場でスムーズにデータを管理できます。
※オプションのワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)によるBluetoothR通信を使用します。
粉塵が筐体内に入らない構造だから、泥やほこりを気にせず現場で使えます。
汚れても、水洗いが可能な接地抵抗計です。
販売価格

48,000(税抜)/ 52,800円(税込)

カタログ価格

48,000円(税抜)/52,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA710D-30B デジタル接地抵抗計
EA710D-31A デジタル接地抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)
その他関連
オプションEA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用)
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品