メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70118 |
---|
秤量 | 30kg | 最小目盛 | 0.1kg |
---|
電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 66×26×192(H)mm |
---|
重量 | 150g(電池含) | 材質 | 本体:ABS樹脂 フック:バネ鋼 補助ベルト:塩化ビニル樹脂 |
---|
付属品 | 補助ベルト | 精度 | 0.1kg~10kg:±0.03kg 10~30kg:±0.05kg |
---|
使用温度 | 0~40℃ | 使用湿度 | 85%以下 |
---|
機能 | ・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能) | 用途 | 宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。 |
---|
取引証明以外用 |
計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。 |
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |