メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78165 |
---|
測定範囲 | 0.3~30m | 最小表示単位 | 1mm |
---|
測定精度 | ±2.0mm(条件による) | 波長 | 620~690nm |
---|
出力 | <1mW(クラスⅡ) | 測定機能 | 距離、面積、容積、ピタゴラス機能、連続測定、オートパワーオフ、メモリー呼び出し、加算・減算 |
---|
測定基準 | 本体先端、底部 | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
---|
サイズ | 47(W)×26(D)×122(H)mm | 重量 | 120g |
---|
三脚ねじ径 | 1/4”(※三脚アダプターは付属しておりません) | 付属品 | ストラップ |
---|
使用温度 | 0~40℃ | 保管温度 | -20~70℃ |
---|
防塵・防水性能 | IP54 | 材質 | 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 |
---|
オートパワーオフ | 無操作状態で約3分 | 用途 | 建築現場や内装工事など様々な距離の測定に。 |
---|
間柱や幅木、廻り縁の長さ測定などの大工作業時に便利な尺相当表示機能付です。 |
明るい場所でも読み取りやすい、黒地に白文字の液晶を採用しました。 |
ボタンを押した時に生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 |
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 |
測定ボタンを押す際の手ブレを軽減するセルフタイマー機能付です。 |
測定基準切替、面積・容積測定、ピタゴラス(2・3点)測定、加算・減算機能などが搭載され、様々なシーンで活躍できる、多機能タイプです。 |
記録したい数値だけをメモリーすることができ、後で呼び出して使用できる特定測定値記録機能付です。 |
連続して距離を測れる連続距離測定機能付です。 |
操作音のON・OFF切り替えが可能です。 |
PSC認証適合製品です。 |
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |