メーカー | ボッシュ | 型番 | GLM400 |
---|
光源 | レーザーダイオード | 波長 | 635nm |
---|
出力 | 1mW以下 | 測定範囲 | 0.05~40m |
---|
最小測定単位 | 0.5mm | 測定精度 | ±1.5mm |
---|
使用温度範囲 | -10~45℃ | 保管温度範囲 | -20~70℃ |
---|
電源 | 単4アルカリ乾電池×2本(付属) | 自動スイッチオフ | 約5分(連続測定時を除く) |
---|
サイズ | 45(W)×24(D)×106(H)mm | 重量 | 約100g |
---|
防塵・防水 | IP54 | 三脚用ねじ穴 | 1/4”(6.35mm) |
---|
付属品 | ストラップ、単4アルカリ乾電池×2本 | 3つの測定基準可 | 本体先端、底部、三脚取付 |
---|
機能 | 距離、面積、容積・体積、加算・減算測定、ピタゴラス、連続測定、バックライト、オートパワーオフ | | |
---|
本体右下の測定単位設定ボタンを1回押すだけで任意の測定単位(cm/m)に切り替えできます。 |
重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術 |
斜めからでも測定数値が見やすい。 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |