すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ZB-19A

品名 : 0.15- 20m レーザー距離計

仕様

メーカーボッシュ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
型番ZAMO3※ESCOオリジナルセット品光源レーザーダイオード
波長635nm出力1mW以下(クラス2)
測定基準本体後方端部測定範囲0.15~20m
最小表示単位1mm測定精度±3mm(標準測定時)
使用温度範囲-10℃~+40℃保管温度範囲-20℃~+70℃
機能距離、連続測定、
オートパワーオフ(約5分 ※連続測定時除く) 
電源単4アルカリ電池×2本(付属)
サイズ38(W)×105(D)×22(H)mm重量86g(乾電池含む)
付属品防水ケース、単4アルカリ電池(テスト用×2本)
全長10.5cm、重さ86gの超軽量コンパクトボディー
別売アクセサリー使用で、曲線・曲面も測れるレーザー距離計
ケース付
余裕の20m計測
ワンタッチ操作
測定値が見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ
販売価格

13,400(税抜)/ 14,740円(税込)

カタログ価格

13,400円(税抜)/14,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 14:20現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0736ページ
その他関連
オプションEA720ZB-6 : 150x170mm ターゲットパネル
オプションEA720ZB-7 : ねじ径変換アダプター
オプションEA720ZB-32 : [EA720ZB-9C用] テープアダプター
オプションEA720ZB-33 : [EA720ZB-9C用] ホイールアダプター
オプションEA780BR-11B : レーザーライン用クランプ
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA720ZB-19です。
※画像はEA720ZB-19です。
  • ※画像はEA720ZB-19です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ736ページ
  • エスコ便利カタログ737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品