メーカー | ボッシュ | 型番 | GLM400※ESCOオリジナルセット品 |
---|
測定範囲 | 0.05~40m | 最小表示単位 | 0.5mm |
---|
測定精度 | ±1.5mm(条件による) | 波長 | 635nm |
---|
出力 | 1mW以下(クラスⅡ) | 機能 | 距離、面積、容積・体積、加算・減算測定、ピタゴラス、連続測定、バックライト、オートパワーオフ |
---|
3つの測定基準可 | 本体の先端、底部、三脚取付 | 防塵・防水 | IP54 |
---|
電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 45(W)×24(D)×106(H)mm |
---|
重量 | 100g | 三脚ねじ径 | 1/4” |
---|
付属品 | ストラップ | 光源 | レーザーダイオード |
---|
自動電源オフ | 約5分(連続測定時を除く) | 使用温度範囲 | -10℃~+45℃ |
---|
保管温度範囲 | -20℃~+70℃ | | |
---|
ケース付 |
屋内専用 |
本体右下の測定単位設定ボタンを1回押すだけで任意の測定単位(cm/m)に切り替えできます。 |
重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術 |
斜めからでも測定数値が見やすい。 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入くだい。 |