メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | LKT-P15R |
---|
測定範囲 | 0.5m~15m | 最小表示単位 | 1mm |
---|
測定精度 | ±3.0mm | 波長 | 620~690nm |
---|
出力 | <1mW(クラスⅡ) | 測定機能 | 距離、連続測定、オートオフ |
---|
電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 22(W)×22(D)×146(H)mm |
---|
重量 | 60g(電池含む) | 付属品 | 単4形電池×2本、ストラップ |
---|
材質 | ケース:ABS樹脂 ストラップ:ナイロン | 防塵・防水 | IP40 |
---|
測定基準 | 本体後端 | 本体色 | レッド |
---|
使用温度範囲 | 0~40℃ | | |
---|
規格:国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 |
スティックタイプの軽量・コンパクトな設計 |
簡単・安全に距離測定が可能です(PSCマーク認定) |
連続測定モードでリアルタイムの距離を表示 |
電池残量表示 |
胸ポケットに入る手のひらサイズ |
落下防止・吊り下げに便利なストラップ付 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |