濡れた状態や油が付着した手でも滑らない頑丈なグリップです
仕様
倍率 | 等倍 | ミラーサイズ | φ57mm |
---|
伸縮サイズ(mm) | 170~940 | 重量 | 120g |
---|
光源 | LED球1個 | 電源 | CR2016×2個 |
---|
材質 | ミラー:ガラス、ミラー受部:プラスチック、シャフト:ステンレス | | |
---|
スベリ止め付グリップ。濡れた手や油まみれでも滑りにくいです。 |
ボールジョイント付。360°見ることが可能 |
高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式 |
先端にLEDライト付なので暗い所でも使用可能 |
ライトのスイッチはミラー裏側にあります |
電池は付属しています。 |
先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724CD-24M) |
販売価格 | 3,230円(税抜)/
3,553円(税込)
| カタログ価格 | 3,230円(税抜)/3,553円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
24 (2024/10/06 22:35現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0357ページ |
---|