すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725CJ-130

品名 : 300㎜ デジタルノギス

仕様

メーカー新潟精機型番GDCS-300
測定範囲(mm)0~300最小読取値(mm)0.01
ジョウ長さ(mm)60本体幅400㎜
本体高さ102㎜奥行17㎜
最大誤差±0.04㎜機能データホールド、オートオフ(約20分)
電源CR2032×1個材質ステンレス
重量260g付属品●PCケース
●CR2032(テスト用)
用途外側、内側、段差、深さ測定に注意最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
デプスバー付
荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
販売価格

24,000(税抜)/ 26,400円(税込)

カタログ価格

24,000円(税抜)/26,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0766ページ
バリエーション一覧
EA725CJ-110 100㎜ デジタルノギス
EA725CJ-115 150㎜ デジタルノギス
EA725CJ-120 200㎜ デジタルノギス
EA725CJ-130 300㎜ デジタルノギス
その他関連
オプションEA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA725CJ-115です。
※画像はEA725CJ-115です。
  • ※画像はEA725CJ-115です。
  • A:400、B:102、C:21.5、D:60
  • エスコ便利カタログ766ページ
  • エスコ便利カタログ767ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品