メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCS-200IK2 |
---|
測定範囲(mm) | 10~200 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
---|
ジョウ長さ(mm) | 80 | 本体幅 | 295㎜ |
---|
本体高さ | 107㎜ | 奥行 | 19㎜ |
---|
最大誤差 | ±0.05㎜ | 材質 | ステンレス |
---|
重量 | 240g | 機能 | ホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth |
---|
電源 | CR2032×1個 | 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
---|
用途 | 内側測定専用ノギスに | 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
---|
デプスバー:無 |
ジョウが細く、より狭い場所での測定が可能。 |
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 |