すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725F-91

品名 : 150mm デプスゲージ(デジタル/片側ベース)

仕様

メーカー新潟精機型番GDCS-150DR
測定範囲0~150㎜最小目盛0.01㎜
ベース幅62.5㎜最大誤差±0.03㎜
機能オートオフ(約20分)、ホールド電源CR2032×1個
全長230㎜材質ステンレス
重量175g付属品●PCケース
●CR2032(テスト用)
用途深さの測定に注意最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
狭い場所での深さ測定に最適な片側ベースタイプです。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
販売価格

18,200(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0773ページ
その他関連
オプションEA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ772ページ
  • エスコ便利カタログ773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。