メーカー独自のスプリングナットが素早く確かな測定を可能にします
仕様
外径測定用 |
材質 | スチール製 | 測定範囲 | 200mm |
---|
全長(mm) | 235 | 幅(mm) | 200 |
---|
先端(mm) | 3.5 | | |
---|
高品質スチール製 |
脚はフラットで頑丈 |
強力なスプリング |
固定ナットで脚の開閉を調整。 |
販売価格 | 13,900円(税抜)/
15,290円(税込)
| カタログ価格 | 13,900円(税抜)/15,290円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
3 (2024/10/06 14:15現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0774ページ |
---|