すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729SX-10

品名 : 0~+100hPa 差圧計

仕様

メーカーテストー(testo)型番05630510(testo510)
計測範囲0~100hPa分解能0.01hPa
精度(±1digit)±0.03hPa(0~+0.30hPa)、
±0.05hPa(+0.31~+100hPa)、
±(0.1hPa+計測値の1.5%):0.31~100hPa
過負荷500hPa(これ以上の気圧が掛かると壊れてしまう負荷です)
選択可能単位圧力:hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi
風速:m/s、fpm
電源単4電池×2本(付属)
サイズ119×46×25mm重量49g(電池除く)
付属品ベルトホルダー、ストラップ、保護キャップ、シリコンチューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:6mm×外径:8mm×1m)×各1本、取扱説明書、出荷検査書動作温度0~+50℃
保管温度-40~+70℃電池寿命約50時間(バックライト不使用時)
測定間隔2回/秒保護等級IP40
シリコンチューブ(EA729SX-3)もお使いいただけます。
オプションのピトー管(別売:EA743AK-11)を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することもできます。
空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。
正確で信頼性の高い結果を提供する、温度および空気密度補償済みの差圧測定
ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。
ポケットサイズの温度/空気密度補償機能を備えた差圧計 (マノメーター)
バックライト付きディスプレイ
本体背面マグネットでほとんどすべての金属に留められるため両手での作業が可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/10/06 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0846ページ
その他関連
オプションEA729SX-3 : 4/6mmx5.0m シリコンチューブ
オプションEA743AK-11 : 350mm L字型ピトー管
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ846ページ
  • エスコ便利カタログ847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品