すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA739AG-1

品名 : [EA739AG,AG-0用] 風量ファンネル

仕様

メーカーテストー(testo)型番05634170
サイズベンチレーター用:330×330mm
ディスクバルブ用:φ200mm
EA739AG-0,旧EA739AG用
2種類セット
収納バッグ付
ベーン式風速・風量計(EA739AG-0)に装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
アネモ・ガラリ・グリル・旋回流型吹出口などの風量測定に
面積や開口率による計算不要で素早く簡単に風量を測定可能
吹出口だけでなく通常の風速計では測定困難な吸込口にも
販売価格

34,000(税抜)/ 37,400円(税込)

カタログ価格

34,000円(税抜)/37,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2024/10/06 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0827ページ
その他関連
本体EA739AG : ベーン式風速・風量計
本体EA739AG-0 : ベーン式風速・風量計
ウェブカタログ画像
拡大
  • ディスクバルブ用
  • ベンチレーター用

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ826ページ
  • エスコ便利カタログ827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品