メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05631512(testo512-1) |
---|
風速範囲 | 0~100m/s(ピトー管使用) | 差圧範囲 | 0~200hPa |
---|
差圧分解能 | 0.001hPa(0~2hPa) 0.01hPa(2.01~20.0hPa) 0.10hPa(20.1~200.0hPa) | 過負荷 | 200hPa |
---|
風速 | 分解能:0.1m/s | 精度±1digit | ±(0.3Pa+測定値の1%)(0~25hPa) ±(0.1hPa+測定値の1.5%)(25.0~200hPa) |
---|
選択可能単位 | Pa、hPa/mbar、kPa、psi、in2Hg、in2H2O、mm2H2O、mm2Hg、m/s、fpm、m3/h、cfm、l/s | 電源 | 単3電池×3本(付属) |
---|
サイズ | 60×28×146(H)mm | 重量 | 190g |
---|
動作温度 | -20~50℃ | 動作湿度 | 0~80%RH |
---|
保管温度 | -20~50℃ | 動作高度 | 海抜2000m以下 |
---|
保護等級 | IP40 | 汚染度 | PD2 |
---|
電池寿命 | 120時間 | 材質 | ABS+PC/TPE |
---|
付属品 | ケース、圧力測定用チューブ、乾電池、出荷検査書 | 用途 | クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~100m/s) |
---|
ダンピング表示機能 |
20kPaまでの室間差圧やピトー管による風量測定に |
高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。 |
クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。 |
L字ピトー管(別売:EA743AK-11、-12)を使用して、風速の計測ができます。 |
高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。 |
アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート |
20,000Paまでの測定範囲を分解能 0.1Paで精密に測定 |
バックライト、ホールド機能、最大値/最小値、平均(時間・複数点)、音アラーム |
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |