メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05601510(testo510i) |
---|
測定範囲 | -150~150hPa | 精度 | ±0.05hPa(0~1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1~150hPa) |
---|
分解能 | 0.01hPa | 機能 | ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード |
---|
電源 | 単4電池×3本(付属) | サイズ | 36(W)×23(D)×148(H)mm |
---|
重量 | 93g | 付属品 | ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本 |
---|
Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示 |
無線プローブタイプ |
1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
背面マグネットで、設備機械に手軽に取付け |
気密試験や減圧試験での差圧測定に |